Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1990630000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • largeur - 36.2 mm

  • hauteur - 42 mm

  • profondeur - 87.3 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118375190

Réf. Sonepar

00097837519

Réf. Fournisseur

1990630000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur:

36.2 mm

hauteur:

42 mm

profondeur:

87.3 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

température de fonctionnement:

-40...70 °C

classe de protection (IP), monté:

IP65

IE-CC-VAPM-24V -Ethernet Industriel Composants Passifs