Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2464100080

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 8 m

  • couleur de gaine - noir

  • construction de câbles - 2x2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118479027

Réf. Sonepar

00097847902

Réf. Fournisseur

2464100080

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5

longueur:

8 m

couleur de gaine:

noir

construction de câbles:

2x2

type de connecteur raccordement 2:

M12

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

dimension AWG:

9.34838e+012

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

valeur NVP:

66 %

Câbles de données ferroviaires approuvés prêts à raccorder avec fils en cuivre.