Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8813170000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.13 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 7

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248513024

Réf. Sonepar

00097851302

Réf. Fournisseur

8813170000

Marque

Weidmüller

section nominale du conducteur:

0.13 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

7

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

diamètre du conducteur:

6.5 mm

taille AWG:

26

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

tresse

blindage sur câblage:

autre

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

PVC

spécification du matériau gaine externe:

autre

matériau de renfort:

cuivre

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

6.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-15...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...75 °C

valeur NVP:

79 %

poids:

4460 kg/km

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données avec fil de cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.