Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8813500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
transparent - Non
fluorescent - Non
magnétique - Non
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248513345
Réf. Sonepar
00097851334
Réf. Fournisseur
8813500000
Marque
Weidmüller
couleur:
blanc
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
hauteur:
297 mm
Ethernet Industriel Composants Passifs
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


