Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - autre
blindé - Non
catégorie - 6A (IEC)
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248614844
Réf. Sonepar
00097861484
Réf. Fournisseur
8879050000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
jack
type de connecteur
autre
blindé
Non
catégorie
6A (IEC)
type de connexion
autre
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Oui
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Non
couleur
argent
transparent
Non
plage AWG
0...0
Connecteur RJ45 à câbler