Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1962450000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du câble - 5...7.3 mm

  • adapté à - câble rond

  • connecteur - types RJ

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248644483

Réf. Sonepar

00097864448

Réf. Fournisseur

1962450000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre du câble:

5...7.3 mm

adapté à:

câble rond

connecteur:

types RJ

couleur:

autre

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

Protection anticoudage (câble), autres