Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1962850000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs Ethernet Industriel
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248645053
Réf. Sonepar
00097864505
Réf. Fournisseur
1962850000
Marque
Weidmüller
type de connecteur:
autre
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
autre
transparent:
Non
plage AWG:
22...26