Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1963830000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - 5

  • blindé - Oui

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs Ethernet Industriel

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248646159

Réf. Sonepar

00097864615

Réf. Fournisseur

1963830000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de connecteur:

autre

catégorie:

5

blindé:

Oui

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

transparent:

Non

plage AWG:

22...26

Connecteur RJ45 à câbler