Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1964410000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - SC duplex

  • type de connexion - collage

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - prise (Plug)

  • finition APC - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248649020

Réf. Sonepar

00097864902

Réf. Fournisseur

1964410000

Marque

Weidmüller

type de connecteur:

SC duplex

type de connexion:

collage

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

autre

couleur:

autre

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Connecteurs de câble à fibre optique.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.