Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2695980018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1.8 m
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-A
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118702835
Réf. Sonepar
00097870283
Réf. Fournisseur
2695980018
Marque
Weidmüller
longueur:
1.8 m
type de connecteur raccordement 1:
USB-A
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
USB-A
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Les Atouts de l'article:
Câble USB prêt à connecter avec connecteurs USB-USB ou USB-micro USB en différentes longueurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


