Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2703680100

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - POF

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118716238

Réf. Sonepar

00097871623

Réf. Fournisseur

2703680100

Marque

Weidmüller

type de fibre:

POF

nombre de fibres:

2

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

finition APC:

Non

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Câble de données prêt à raccorder avec câble en fibre optique multi-mode et uni-mode

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.