Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 1 - autre

  • type raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 2 - autre

  • longueur du câble - 0 m

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4032248734801

Réf. Sonepar

00097873480

Réf. Fournisseur

8946920000

Réf. Commerciale

Weidmuller

type raccordement 1

RJ45 8(8)

finition raccordement 1

autre

type raccordement 2

RJ45 8(8)

finition raccordement 2

autre

longueur du câble

0 m

avec résistance terminale

Oui

blindé

Oui

Prise de traversée pour câble RJ45.