Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8946930000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - RJ45 8(8)
finition raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - autre
finition raccordement 2 - autre
longueur du câble - 0 m
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs Ethernet Industriel
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248734917
Réf. Sonepar
00097873491
Réf. Fournisseur
8946930000
Marque
Weidmüller
type raccordement 1:
RJ45 8(8)
finition raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
finition raccordement 2:
autre
longueur du câble:
0 m
avec résistance terminale:
Oui
blindé:
Oui