Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1058280000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • couleur - noir

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248799374

Réf. Sonepar

00097879937

Réf. Fournisseur

1058280000

Réf. Commerciale

Weidmüller

forme:

rectangulaire

couleur:

noir

classe de protection (IP), monté:

IP67

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Capuchon de protection pour l'étanchéité du connecteur mâle