Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1067380000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - SC-RJ

  • type de connexion - sertir

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - prise (Plug)

  • finition APC - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248821129

Réf. Sonepar

00097882112

Réf. Fournisseur

1067380000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de connecteur:

SC-RJ

type de connexion:

sertir

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

autre

couleur:

autre

Connecteurs de câble à fibre optique.