Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1069010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - 5
blindé - Oui
type de connexion - sertissage
modèle - jack
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248823970
Réf. Sonepar
00097882397
Réf. Fournisseur
1069010000
Marque
Weidmüller
type de connecteur:
autre
catégorie:
5
blindé:
Oui
type de connexion:
sertissage
modèle:
jack
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
transparent:
Non
plage AWG:
0.08...0.75
Les Atouts de l'article:
Connecteur débrochable pour la transmission de la puissance et des signaux.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


