Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1135160000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • modèle - jack

  • outil spécial requis - Oui

  • adapté à un câble rond - Oui

  • adapté à un câble plat - Non

Emballage et conditions

  • 300 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248915477

Réf. Sonepar

00097891547

Réf. Fournisseur

1135160000

Marque

Weidmüller

type de connecteur:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

transparent:

Non

plage AWG:

0.08...0.2

Connecteur débrochable pour la transmission de la puissance et des signaux.