Weidmüller - Flasque pour borne 2.5/3AN, Beige - 1608770000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 2 mm
couleur - beige
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Blocs de jonction - Série Z
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190190880
Réf. Sonepar
00097019088
Réf. Fournisseur
1608770000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
2 mm
couleur:
beige
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0