Weidmüller - FTA-C300-16AO-TEST-S - Connecteurs STV, RSV / autres - 1223020000

CopieCopie
Weidmüller - FTA-C300-16AO-TEST-S - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 32

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs STV, RSV / autres

EAN

4050118006568

Réf. Sonepar

00097800656

Réf. Fournisseur

1223020000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

32

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

95 mm

largeur:

110 mm

hauteur:

133 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module de transfert comme interface avec des terminaux, des connecteurs et des composants.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.