Weidmüller - G 20/1.60A/F - Blocs de jonction - accessoire - 0430800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.6 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blocs de jonction - accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190031503
Réf. Sonepar
00097003150
Réf. Fournisseur
0430800000
Marque
Weidmüller
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1.6 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
1.5 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
1.8 W
Les Atouts de l'article:
Fusible pour courant faible avec fil de soudage.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


