Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1719780000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 0.5...1.5 mm

  • diamètre du câble - 1.8...2.5 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 5.4 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - Multicard

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190353131

Réf. Sonepar

00097035313

Réf. Fournisseur

1719780000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

0.5...1.5 mm

diamètre du câble:

1.8...2.5 mm

longueur:

12 mm

largeur:

5.4 mm

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

couleur:

autre

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage