Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1719810000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0.75...2.5 mm
diamètre du câble - 2.5...4 mm
longueur - 18 mm
largeur - 6.4 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - Multicard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190353162
Réf. Sonepar
00097035316
Réf. Fournisseur
1719810000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0.75...2.5 mm
diamètre du câble:
2.5...4 mm
longueur:
18 mm
largeur:
6.4 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
autre
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer