Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1719830000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 2.5...6 mm
diamètre du câble - 4...6.5 mm
longueur - 18 mm
largeur - 8.1 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - Multicard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190353186
Réf. Sonepar
00097035318
Réf. Fournisseur
1719830000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
2.5...6 mm
diamètre du câble:
4...6.5 mm
longueur:
18 mm
largeur:
8.1 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
autre
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer