Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1719860000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 25...70 mm
diamètre du câble - 9...15 mm
longueur - 12 mm
largeur - 16.1 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de fils et câbles - Multicard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190353216
Réf. Sonepar
00097035321
Réf. Fournisseur
1719860000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
25...70 mm
diamètre du câble:
9...15 mm
longueur:
12 mm
largeur:
16.1 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


