Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1719870000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 25...70 mm

  • diamètre du câble - 9...15 mm

  • longueur - 18 mm

  • largeur - 16.1 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - Multicard

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190353223

Réf. Sonepar

00097035322

Réf. Fournisseur

1719870000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

25...70 mm

diamètre du câble:

9...15 mm

longueur:

18 mm

largeur:

16.1 mm

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

couleur:

autre

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage