Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1675130001

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • longueur - 90 mm

  • transparent - Non

  • largeur - 31 mm

  • hauteur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190454210

Réf. Sonepar

00097045421

Réf. Fournisseur

1675130001

Marque

Weidmüller

couleur:

noir

longueur:

90 mm

transparent:

Non

largeur:

31 mm

hauteur:

90 mm

Support pour le repérage d?équipements & appareillages afin d'identifier les appareils. Les supports doivent être vissés, collés ou serrés avec des colliers.