Weidmüller - Goulotte de Câblage - 2737760000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • longueur - 30 mm

  • transparent - Non

  • largeur - 63.8 mm

  • hauteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675211792

Réf. Sonepar

00097521179

Réf. Fournisseur

2737760000

Marque

Weidmüller

couleur:

autre

longueur:

30 mm

transparent:

Non

largeur:

63.8 mm

hauteur:

30 mm

Goulotte de Câblage

Les Atouts de l'article:

Support pour le repérage d’équipements & appareillages afin d'identifier les appareils. Les supports doivent être vissés, collés ou serrés avec des colliers.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.