Weidmüller - Goulotte de Câblage - 3009090000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
longueur - 17 mm
transparent - Non
largeur - 30 mm
hauteur - 17 mm
Emballage et conditions
45 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986911673
Réf. Sonepar
00097691167
Réf. Fournisseur
3009090000
Réf. Commerciale
Weidmüller
couleur:
autre
longueur:
17 mm
transparent:
Non
largeur:
30 mm
hauteur:
17 mm