Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1764260000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 4...35 mm

  • diamètre du câble - 4...10 mm

  • longueur - 20 mm

  • largeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - CableLine

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248053322

Réf. Sonepar

00097805332

Réf. Fournisseur

1764260000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

4...35 mm

diamètre du câble:

4...10 mm

longueur:

20 mm

largeur:

5 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

autre

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage