Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1327850000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 0.5 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères d'appareillages - MetalliCard

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118132700

Réf. Sonepar

00097813270

Réf. Fournisseur

1327850000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

0.5 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

30 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.