Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1390400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
longueur - 0.5 mm
transparent - Non
magnétique - Non
largeur - 52 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118190878
Réf. Sonepar
00097819087
Réf. Fournisseur
1390400000
Marque
Weidmüller
couleur:
argent
longueur:
0.5 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
18 mm
Goulotte de Câblage
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


