Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1790430000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
longueur - 15 mm
transparent - Non
largeur - 17 mm
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
75 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères d'appareillages - ClipCard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248215225
Réf. Sonepar
00097821522
Réf. Fournisseur
1790430000
Marque
Weidmüller
couleur:
noir
longueur:
15 mm
transparent:
Non
largeur:
17 mm
hauteur:
15 mm
Goulotte de Câblage
Les Atouts de l'article:
Support pour le repérage d’équipements & appareillages afin d'identifier les appareils. Les supports doivent être vissés, collés ou serrés avec des colliers.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Support pour le repérage d’équipements & appareillages afin d'identifier les appareils. Les supports doivent être vissés, collés ou serrés avec des colliers.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


