Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1415770000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - argent

  • longueur - 0.5 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

  • largeur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118217117

Réf. Sonepar

00097821711

Réf. Fournisseur

1415770000

Marque

Weidmüller

couleur:

argent

longueur:

0.5 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

70 mm

Goulotte de Câblage

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.