Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1806190000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 16...35 mm

  • diamètre du câble - 10...14 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 14 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères de fils et câbles - Multicard

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248275700

Réf. Sonepar

00097827570

Réf. Fournisseur

1806190000

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

16...35 mm

diamètre du câble:

10...14 mm

longueur:

12 mm

largeur:

14 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Goulotte de Câblage

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.