Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1806270000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 120...240 mm
diamètre du câble - 22...30 mm
longueur - 15 mm
largeur - 30 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248275786
Réf. Sonepar
00097827578
Réf. Fournisseur
1806270000
Marque
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
120...240 mm
diamètre du câble:
22...30 mm
longueur:
15 mm
largeur:
30 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer
Les Atouts de l'article:
TM 207/15 V0 -Goulotte de Câblage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


