Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1806310000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 16...35 mm
diamètre du câble - 10...14 mm
longueur - 18 mm
largeur - 14 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de fils et câbles - Multicard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248275823
Réf. Sonepar
00097827582
Réf. Fournisseur
1806310000
Marque
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
16...35 mm
diamètre du câble:
10...14 mm
longueur:
18 mm
largeur:
14 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer


