Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1806380000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 35...120 mm
diamètre du câble - 14...22 mm
longueur - 20 mm
largeur - 18 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - Multicard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248275892
Réf. Sonepar
00097827589
Réf. Fournisseur
1806380000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
35...120 mm
diamètre du câble:
14...22 mm
longueur:
20 mm
largeur:
18 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
autre
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer