Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1500220000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - argent

  • longueur - 0.5 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

  • largeur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 80 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères d'appareillages - MetalliCard

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118308686

Réf. Sonepar

00097830873

Réf. Fournisseur

1500220000

Marque

Weidmüller

couleur:

argent

longueur:

0.5 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

43 mm

Goulotte de Câblage

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.