Weidmüller - Goulotte de Câblage - 0337400000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • longueur - 1000 mm

  • transparent - Non

  • largeur - 8 mm

  • hauteur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248396047

Réf. Sonepar

00097839604

Réf. Fournisseur

0337400000

Réf. Commerciale

Weidmüller

couleur:

noir

longueur:

1000 mm

transparent:

Non

largeur:

8 mm

hauteur:

1000 mm

Support pour le repérage d?équipements & appareillages afin d'identifier les appareils. Les supports doivent être vissés, collés ou serrés avec des colliers.