Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1888310000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
longueur - 15 mm
transparent - Oui
largeur - 17 mm
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
80 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248494187
Réf. Sonepar
00097849418
Réf. Fournisseur
1888310000
Marque
Weidmüller
couleur:
autre
longueur:
15 mm
transparent:
Oui
largeur:
17 mm
hauteur:
15 mm
Goulotte de Câblage
Les Atouts de l'article:
Support pour le repérage d’équipements & appareillages afin d'identifier les appareils. Les supports doivent être vissés, collés ou serrés avec des colliers.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Support pour le repérage d’équipements & appareillages afin d'identifier les appareils. Les supports doivent être vissés, collés ou serrés avec des colliers.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


