Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1891800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0.22...1.5 mm
diamètre du câble - 1.3...2.6 mm
longueur - 18 mm
largeur - 5 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248504541
Réf. Sonepar
00097850454
Réf. Fournisseur
1891800000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0.22...1.5 mm
diamètre du câble:
1.3...2.6 mm
longueur:
18 mm
largeur:
5 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer