Weidmüller - Goulotte de Câblage - 2571300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 0.5...1.5 mm
diamètre du câble - 2.5...5 mm
longueur - 18 mm
largeur - 5.3 mm
couleur - jaune
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118608380
Réf. Sonepar
00097860838
Réf. Fournisseur
2571300000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du conducteur:
0.5...1.5 mm
diamètre du câble:
2.5...5 mm
longueur:
18 mm
largeur:
5.3 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans