Weidmüller - HDC 16B SBU 1PG21G N - CIE Connecteurs industriels étanches - 2560940000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier transversal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118676716
Réf. Sonepar
00097003054
Réf. Fournisseur
2560940000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
partie inférieure
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
56.5 mm
hauteur:
64 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la plaque d'adaptateur:
aluminium
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
PG
avec garniture d’étanchéité:
Oui
nombre d'évidements:
0
nombre d'entrées de conduit:
1
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65
Les Atouts de l'article:
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


