Weidmüller - HDC-C-HD-BM0.5AU - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar® - 1651680000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...0.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - tourné
section de raccordement cable souple - 0.5...0.5 mm²
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190400354
Réf. Sonepar
00097040035
Réf. Fournisseur
1651680000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...0.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de contact:
tourné
section de raccordement cable souple:
0.5...0.5 mm²
longueur de dénudage:
8 mm
diamètre du contact à fiche:
1.6 mm
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
or
Les Atouts de l'article:
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


