Weidmüller - HDC-C-HD-SM0.5AU - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar® - 1651630000

CopieCopie
Weidmüller - HDC-C-HD-SM0.5AU - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...0.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - tourné

  • section de raccordement cable souple - 0.5...0.5 mm²

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar®

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190400309

Réf. Sonepar

00097040030

Réf. Fournisseur

1651630000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...0.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

tourné

section de raccordement cable souple:

0.5...0.5 mm²

longueur de dénudage:

8 mm

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

or

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.