Weidmüller - HDC-C-HE-BM0.5FE - CIE Connecteurs industriels étanches - 2784200000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable souple - 0.5...0.5 mm²

  • longueur de dénudage - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675061137

Réf. Sonepar

00097506113

Réf. Fournisseur

2784200000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable souple:

0.5...0.5 mm²

longueur de dénudage:

7.5 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.