Weidmüller - HDC C HS BM0.2-0.5 AU - CIE Connecteurs industriels étanches - 2748720000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
température ambiante - -55...130 °C
section de raccordement cable souple - 0.2...0.5 mm²
diamètre du contact à fiche - 1 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118890631
Réf. Sonepar
00097889063
Réf. Fournisseur
2748720000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
température ambiante:
-55...130 °C
section de raccordement cable souple:
0.2...0.5 mm²
diamètre du contact à fiche:
1 mm
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
or
Les Atouts de l'article:
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


