Weidmüller - HDC HQP SLU 1PG16 PC - CIE Connecteurs industriels étanches - 1247650000

CopieCopie
Weidmüller - HDC HQP SLU 1PG16 PC - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • position de l'étrier - partie supérieure

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4046356618113

Réf. Sonepar

00097661811

Réf. Fournisseur

1247650000

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

autre

disposition de l'entrée de câble:

latéral

position de l'étrier:

partie supérieure

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

46 mm

hauteur:

33.5 mm

profondeur:

87.41 mm

revêtement du boîtier:

autre

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

PG

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP66

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.