Weidmüller - HDC MHP200 PE FC - CIE Connecteurs industriels étanches - 2637310000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
température de fonctionnement - -40...125 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
avec conducteur de protection - Non
largeur - 21.85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675269151
Réf. Sonepar
00097526915
Réf. Fournisseur
2637310000
Marque
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
température de fonctionnement:
-40...125 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
21.85 mm
hauteur:
38.2 mm
profondeur:
34 mm
Les Atouts de l'article:
HDC MHP200 PE FC -CIE Connecteurs industriels étanches
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


