Weidmüller - HDC XX5E01 MMSRJ45-0100 - CIE Connecteurs industriels étanches - 2450490100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5E
longueur - 1 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 4x2
type de connecteur raccordement 1 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118467987
Réf. Sonepar
00097847260
Réf. Fournisseur
2450490100
Marque
Weidmüller
catégorie:
5E
longueur:
1 m
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
4x2
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
métal
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
métal
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
dimension AWG:
22
indice de protection (IP):
IP00
valeur NVP:
63 %
Les Atouts de l'article:
Câbles de données pour le transfert de données dans un module.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


